Legrand - Relais temporise modulaire temporisateur a la fermeture - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - générateur d'impulsions
courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
1ère plage temporelle - 0.1...360000
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010957047436
Réf. Sonepar
00001004743
Réf. Fournisseur
004743
Réf. Commerciale
Legrand
fonction
générateur d'impulsions
courant de commutation nominal à 250 V CA
8 A
1ère unité de plage temporelle
secondes/heures
1ère plage temporelle
0.1...360000
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
type d'actionnement
analogique avec fonction unique
hauteur d'encastrement
70 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de commutateurs
1
tension de commande 1
12...230 V
type de tension de commande 1
AC/DC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension d’alimentation
250...250 V
type de tension d’alimentation
AC
Relais temporisé modulaire temporisateur à la fermeture (la temporisation démarre à la fermeture de l'inter ou du poussoir sans témoin lumineux, de 0,1seconde à 100h, à la fin de la temporisation, la charge est mise hors tension) - 1 module
Les Atouts de l'article:
Relais temporisateur à la fermeture - 1 module
La temporisation démarre à la fermeture de l'inter ou du bouton-poussoirsans témoin lumineux (de 0,1 seconde à 100h)
A la fin de la temporisation, la charge est mise hors tension
Tension d'alimentation : 12V~ ou 12V= à 230V~ à 230V= (50Hz à 60Hz)
Sortie : 8A - 250VA - μ cos ϕ = 1 par contact à inverseur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables