Legrand - Relais temporise modulaire multifonction - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - multifonction
courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
1ère plage temporelle - 0.1...360000
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010957047443
Réf. Sonepar
00001004744
Réf. Fournisseur
004744
Réf. Commerciale
Legrand
fonction
multifonction
courant de commutation nominal à 250 V CA
8 A
1ère unité de plage temporelle
secondes/heures
1ère plage temporelle
0.1...360000
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
type d'actionnement
analogique avec fonctions multiples
hauteur d'encastrement
70 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de commutateurs
1
tension de commande 1
12...230 V
type de tension de commande 1
AC/DC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension d’alimentation
250...250 V
type de tension d’alimentation
AC
Relais temporisé modulaire multifonction alimentation 12V ou 230V - sortie 8A 250VA - 1 module
Les Atouts de l'article:
Relais multifonctions - 1 module Fonctions disponibles :- retardé à la fermeture - retardé à l'ouverture - retardé à la fermeture/ouverture- temporisateur à la fermeture - temporisateur et contact de passage- temporisé à la mise sous tension - clignotant (départ ouvert)- totalisateur retardé à la fermeture - totalisateur temporisé à la mise sous tension Tension d'alimentation : 12V~ ou 12V= à 230V~ à 230V= (50Hz à 60Hz) Sortie : 8A - 250VA - μ cos ϕ = 1 par contact à inverseur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables