Legrand - Bornier de repartition nu a visser - 1 connexion 6mm2 a 25mm2 - longueur 73mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Non
hauteur - 10.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060048037
Réf. Sonepar
00001004803
Réf. Fournisseur
004803
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
mode de pose
vis
protégé contre les contacts
Non
hauteur
10.5 mm
largeur
73 mm
profondeur
6.5 mm
Bornier de répartition nu à visser avec 1 connexion 6mm² à 25mm² et 8 connexions 1,5m² à 16mm² - longueur 73mm, fixation par vis D4
Les Atouts de l'article:
Bornier de répartition nu à visser - Longueur 73mm Composé de : - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm² - 48 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm² Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm² Se fixe par vis M4 Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables