Legrand - Support universel pour monter tous borniers sur rail symetrique ou asymetrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - sans vis
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 23 mm
largeur - 129.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060048112
Réf. Sonepar
00001004811
Réf. Fournisseur
004811
Réf. Commerciale
Legrand
type de connexion
sans vis
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
23 mm
largeur
129.5 mm
profondeur
12 mm
Support universel pour monter tous les borniers de répartition sur rail symétrique ou asymétrique
Les Atouts de l'article:
Support universel pour borniers
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables