Legrand - Bornier de repartition IP2X neutre - connexion 10mm2-35mm2 - bleu longueur 62mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060048150
Réf. Sonepar
00001004815
Réf. Fournisseur
004815
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
30 mm
largeur
62 mm
profondeur
16 mm
Bornier de répartition isolé IP2X bleu pour Neutre avec 4 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 62mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Les Atouts de l'article:
Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 62mm
Composé de : - 1 borne d'arrivée pour câble 10mm² à 35mm² - 5 bornes de départ pour câble 6mm² à 25mm²
Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2
Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables