Legrand - Bornier de repartition nu sur support 4 connexions 1,5mm2 a 16mm2 - 75mm

Legrand - Bornier de repartition nu sur support 4 connexions 1,5mm2 a 16mm2 - 75mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Non

  • hauteur - 10.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060048228

Réf. Sonepar

00001004822

Réf. Fournisseur

004822

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

1

type de connexion

visser

mode de pose

rail DIN

protégé contre les contacts

Non

hauteur

10.5 mm

largeur

75 mm

profondeur

6.5 mm

Bornier de répartition nu sur support avec 4 connexions 1,5mm² à 16mm² - longueur 75mm, livré avec repère Duplix, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm

Les Atouts de l'article:

Bornier de répartition universel sur support - Longueur 75mm
Composé de 8 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2
Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables