Legrand - Bornier de repartition isole IP2X terre - 4 connexions 1,5-16mm2- vert long.47mm

Legrand - Bornier de repartition isole IP2X terre - 4 connexions 1,5-16mm2- vert long.47mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 63 A

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060048303

Réf. Sonepar

00001004830

Réf. Fournisseur

004830

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

1

type de connexion

visser

courant nominal

63 A

mode de pose

rail DIN

protégé contre les contacts

Oui

hauteur

30 mm

largeur

47 mm

profondeur

16 mm

Bornier de répartition isolé IP2X vert pour Terre avec 4 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 47mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm

Les Atouts de l'article:

Bornier de terre (vert) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 47mm
Composé de 4 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2
Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables