Legrand - Bornier de repartition isole IP2X phase - 4x1,5mm2 a 16mm2 noir - longueur 47mm

Legrand - Bornier de repartition isole IP2X phase - 4x1,5mm2 a 16mm2 noir - longueur 47mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

  • hauteur - 30 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060048501

Réf. Sonepar

00001004850

Réf. Fournisseur

004850

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

1

type de connexion

visser

mode de pose

rail DIN

protégé contre les contacts

Oui

hauteur

30 mm

largeur

47 mm

profondeur

16 mm

Bornier de répartition isolé IP2X noir pour Phase avec 4 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 47mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm

Les Atouts de l'article:

Bornier de phase (noir) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 47mm
Composé de 4 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2
Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables