Legrand - Bornier de repartition isole IP2X phase - 8x1,5mm2 a 16mm2 noir - longueur 75mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060048525
Réf. Sonepar
00001004852
Réf. Fournisseur
004852
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
30 mm
largeur
75 mm
profondeur
16 mm
Bornier de répartition isolé IP2X noir pour Phase avec 8 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 75mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Les Atouts de l'article:
Bornier de phase (noir) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 75mm Composé de 8 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm² Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm² Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2 Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables