Legrand - Repartiteur monobloc 4P a bornes 125A -17 connexions par barreau -10 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
type de connexion - visser
courant nominal - 125 A
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060048761
Réf. Sonepar
00001004876
Réf. Fournisseur
004876
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
10
type de connexion
visser
courant nominal
125 A
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
97 mm
largeur
179 mm
profondeur
44 mm
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes 125A équipé de 4 barreaux avec 17 connexions par barreau Icc crête 20k - 10 modules, fixation sur rail ou sur platine - livré avec plaque arrière isolante et capot de protection
Les Atouts de l'article:
Connexions :- par barreau rigide : 14 x 2,5mm² à 10mm² + 1 x 10mm² à 25mm² + 1 x 10mm² à 35mm² - par barreau souple : 14 x 1,5mm² à 10mm² + 1 x 6mm² à 16mm² + 1 x 6mm² à 25mm² + 1 x 16mm² à 35mm² Icc crête : 20k - Icw : 4,5kA Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau - Conducteur d'arrivée systématiquement avec embout Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 125A équipé de 4 barreaux - 10 modules Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1