Legrand - Repartiteur monobloc 4P a bornes 250A -12 connexions par barreau - 9 modules DIN

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 250 A

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060048778

Réf. Sonepar

00001004877

Réf. Fournisseur

004877

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

4

type de connexion

visser

courant nominal

250 A

mode de pose

rail DIN

protégé contre les contacts

Oui

hauteur

150 mm

largeur

160 mm

profondeur

44 mm

Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes 250A équipé de 4 barreaux avec 12 connexions par barreau Icc crête 42k - 9 modules, fixation sur rail ou sur platine - livré avec plaque arrière isolante et capot de protection

Les Atouts de l'article:

Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 250A équipé de 4 barreaux - 9 modules
Connexions :- par barreau rigide : 6 x 2,5mm² à 16mm² + 2 x 10mm² à 25mm² + 2 x 10mm² à 35mm² + 1 x 16mm² à 50mm² + 1 x 50mm² à 120mm² - par barreau souple : 6 x 2,5mm² à 10mm² + 2 x 6mm² à 16mm² + 2 x 10mm² à 25mm²+ 1 x 16mm² à 35mm² + 1 x 50mm² à 120mm²
Icc crête : 42k - Icw : 14,4kA
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables