Legrand - Repartiteur associable 1P 160A 13 connexions max par barreau - 2 modules DIN

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 160 A

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060048839

Réf. Sonepar

00001004883

Réf. Fournisseur

004883

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

1

type de connexion

visser

courant nominal

160 A

mode de pose

rail DIN

protégé contre les contacts

Oui

hauteur

104.5 mm

largeur

36 mm

profondeur

44 mm

Répartiteur modulaire unipolaire associable 160A avec 13 connexions maximum par barreau Icc crête 27k - 2 modules, permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association

Les Atouts de l'article:

Répartiteur modulaire unipolaire associable à bornes Imax 160A - 2 modules
Connexions :- en conducteur rigide : 1 x 35mm² à 70mm² + 7 x 2,5mm² à 10mm² + 2 x 6mm² à 25mm² + 3 x 10mm² à 35mm² - en conducteur souple : 1 x 25mm² à 50mm² + 7 x 1,5mm² à 6mm² + 2 x 6mm² à 16mm² + 3 x 10mm² à 25mm²
Icc crête : 27kÂ
Section maximum raccordable ''câble solaire'' : 7 x 1,5mm² à 6mm² ou 3 x 10mm² à 25mm² - Fixation sur rail DIN
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables