Legrand - Cordon connecteur pour repartiteur Lexiclic phase 6mm2 - long. 320mm - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - cosse
type raccordement 2 - coupleur Euro (CEE 7/16)
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 6 mm²
longueur - 320 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060048938
Réf. Sonepar
00001004893
Réf. Fournisseur
004893
Réf. Commerciale
Legrand
type raccordement 1
cosse
type raccordement 2
coupleur Euro (CEE 7/16)
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
6 mm²
longueur
320 m
système de connecteur orienté système
Oui
matériau de la gaine
PVC
résistance à la température
70...70 °C
tension nominale (Un)
400...400 V
couleur de gaine
noir
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
5 mm
Cordon connecteur Phase pour répartiteur de rangée Lexiclic section 6mm² - longueur 320mm - noir
Les Atouts de l'article:
Cordon connecteur Phase pour répartiteur de rangée Lexiclic Section 6mm² Longueur 320mm Couleur noire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables