Legrand - Cordon connecteur pour repartiteur Lexiclic phase 10mm2 - long. 320mm - bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - cosse
type raccordement 2 - coupleur Euro (CEE 7/16)
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 10 mm²
longueur - 320 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060048983
Réf. Sonepar
00001004898
Réf. Fournisseur
004898
Réf. Commerciale
Legrand
type raccordement 1
cosse
type raccordement 2
coupleur Euro (CEE 7/16)
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
10 mm²
longueur
320 m
système de connecteur orienté système
Oui
matériau de la gaine
PVC
résistance à la température
70...70 °C
tension nominale (Un)
400...400 V
couleur de gaine
bleu
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
6 mm
Cordon connecteur Neutre pour répartiteur de rangée Lexiclic section 10mm² - longueur 320mm - bleu
Les Atouts de l'article:
Cordon connecteur Neutre pour répartiteur de rangée Lexiclic
Section 10mm²
Longueur 320mm
Couleur bleue
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables