Legrand - Bornier de repartition IP2X a connexion automatique universel - longueur 63mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 7
type de connexion - sans vis
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060050504
Réf. Sonepar
00001005050
Réf. Fournisseur
005050
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
7
type de connexion
sans vis
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
30 mm
largeur
63 mm
profondeur
16 mm
Bornier de répartition de terre universel IP2X à connexion automatique pour fils souples ou rigides - longueur 63mm vert - fixation sur rail, support universel ou barreau plat 12x2
Les Atouts de l'article:
Bornier universel IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 63mm Connexion :- à vis : 1 x 6mm² à 25mm²- automatiques : 6 x 1,5mm² à 4mm² Se fixe sur rail symétrique ou asymétrique, sur support universel référence 004811 ou sur barreau plat 12x2 Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables