Legrand - Bornier de repartition IP2X a connexion automatique universel - longueur 98mm

Legrand - Bornier de repartition IP2X a connexion automatique universel - longueur 98mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 12

  • type de connexion - sans vis

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

  • hauteur - 30 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060050511

Réf. Sonepar

00001005051

Réf. Fournisseur

005051

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

12

type de connexion

sans vis

mode de pose

rail DIN

protégé contre les contacts

Oui

hauteur

30 mm

largeur

98 mm

profondeur

16 mm

Bornier de répartition de terre universel IP2X à connexion automatique pour fils souples ou rigides - longueur 98mm vert - fixation sur rail, support universel ou barreau plat 12x2

Les Atouts de l'article:

Bornier universel IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 98mm
Connexion :- à vis : 3 x 9mm² à 25mm²- automatiques : 9 x 1,5mm² à 4mm²
Se fixe sur rail symétrique ou asymétrique, sur support universel référence 004811 ou sur barreau plat 12x2
Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables