Legrand - Bornier de repartition IP2X - connexion auto - 5 bornes a cage - L 276mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 41
type de connexion - sans vis
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060050535
Réf. Sonepar
00001005053
Réf. Fournisseur
005053
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
41
type de connexion
sans vis
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
30 mm
largeur
276 mm
profondeur
16 mm
Bornier de répartition de terre IP2X à connexion automatique pour fils souples ou rigides - longueur 276mm vert - pour coffret Plexo³ 12 modules et coffret encastré
Les Atouts de l'article:
Bornier de terre (vert) IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 276mm
Pour coffrets Plexo³ 12 modules et coffrets encastrés
Connexion :- à vis : 5 x 6mm² à 25mm²- automatiques : 36 x 1,5mm² à 4mm²
Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables