Legrand - Bac encastrement isolant faible prof pour GTL pour coffret 3 rangees + platine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060051051
Réf. Sonepar
00001005105
Réf. Fournisseur
005105
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
nombre de rangées
3
largeur en nombre de modules
13
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
autre
hauteur
820 mm
largeur
340 mm
profondeur
14.5 mm
type de capot
sans
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
105 mm
profondeur intérieure
105 mm
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
9003
avec serrure
Oui
Bac d'encastrement pour cloisons sèches et maçonnerie 1 travée isolant 800x340x105mm pour GTL - pour coffret 3 rangées + platine épaisseur 45mm - livré avec vis pour fixation platine et coffret
Les Atouts de l'article:
Bac d'encastrement isolant faible profondeur - Pour fixation dans cloisons sèches et maçonnerie
Pour coffret 13 modules 3 rangées + platine épaisseur 45mm
Dimensions : - largeur : 340mm- hauteur : 820mm- profondeur : 105mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables