Legrand - Porte isolante pour bac etroit GTL reference 005105 - IP40 IK07 - blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060051259
Réf. Sonepar
00001005125
Réf. Fournisseur
005125
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
porte de verrouillage
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
345 mm
hauteur
532.5 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
21 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
autre
Degré de protection (NEMA)
2
Porte isolante pour bac d'encastrement GTL 1 travée isolant faible profondeur, pour coffret 3 rangées référence 005105 - Classe II IP40 IK07, peut recevoir une serrure n°405 - blanche
Les Atouts de l'article:
Porte pour bac d'encastrement 1 travée isolant faible profondeur
Pour bac référence 005105
Porte blanche isolante
Classe II - IP40 IK07
Reçoit une serrure n°405
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables