Legrand - Coupe-circuit 1P pour cartouche cylindrique domestique 32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 250 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060058142
Réf. Sonepar
00001005814
Réf. Fournisseur
005814
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
250 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
indice de protection (IP)
IP20
Coupe-circuit sectionneur modulaire unipolaire pour cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm 32A - 1 module livré sans cartouche
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit unipolaire pour cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm - 32A - 1 module - Livré sans cartouche
Couplage par peigne d'alimentation - Bornes à étriers capacité 2x10mm²
Equipé de porte-étiquette
A préhenseur isolé Classe II
Conforme aux normes NF C 61-203, NF C 60-200-3, NF HD 60269-3, IEC 60269-3, NF EN 60269-1 et IEC 60269-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables