Legrand - Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 10A

Legrand - Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 10A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 250 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060058203

Réf. Sonepar

00001005820

Réf. Fournisseur

005820

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

1

pour taille de fusible

autre

tension nominale

250 V

mode de pose

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

verrouillable

Non

affichage de défaillances optique

Non

indice de protection (IP)

IP20

Coupe-circuit sectionneur modulaire unipolaire+Neutre pour cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm 10A 230V~ - 1 module livré sans cartouche

Les Atouts de l'article:

Coupe-circuit unipolaire + Neutre pour cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm - 10A - 230V~ - 1 module - Livré sans cartouche
Couplage par peigne d'alimentation - Bornes à étriers capacité 2x10mm²
Equipé de porte-étiquette
A préhenseur isolé Classe II
Conforme aux normes NF C 61-203, NF C 60-200-3, NF HD 60269-3, IEC 60269-3, NF EN 60269-1 et IEC 60269-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables