Legrand - Coupe-circuit sectionneur - 3P - cartouche cylind ind 10x38 - 500 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060058388
Réf. Sonepar
00001005838
Réf. Fournisseur
005838
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
500 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Non
indice de protection (IP)
IP20
Coupe-circuit sectionneur modulaire tripolaire pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG 10x38mm - 500V~ - 3 modules livré sans cartouche - Icc 100kA suivant NF EN/IEC 60947-3
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionneur tripolaire pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG
10x38mm - 500V~- 3 modules
Sectionneur suivant NF EN/IEC 60947-3 Icc :- 20kA avec cartouche 8x32mm- 100kA avec cartouche 10x38mm
Livré sans cartouche
Conforme à la norme NF HD/IEC 60269-2 et à la NF C 63-210 et 60-200-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables