Legrand - Coupe-circuit sectionneur - 3P+N - cartouche cylind ind 10x38 - 500 V

Legrand - Coupe-circuit sectionneur - 3P+N - cartouche cylind ind 10x38 - 500 V

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 500 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060058487

Réf. Sonepar

00001005848

Réf. Fournisseur

005848

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

3

pour taille de fusible

10x38 mm

tension nominale

500 V

mode de pose

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

verrouillable

Non

indice de protection (IP)

IP20

Coupe-circuit sectionneur modulaire tripolaire+Neutre pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG 10x38mm - 500V~ - 4 modules livré sans cartouche - Icc 100kA suivant NF EN/IEC 60947-3

Les Atouts de l'article:

Coupe-circuit sectionneur tripolaire + neutre pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG
10x38mm - 500V~- 4 modules
Sectionneur suivant NF EN/IEC 60947-3 Icc :- 20kA avec cartouche 8x32mm- 100kA avec cartouche 10x38mm
Livré sans cartouche
Conforme à la norme NF HD/IEC 60269-2 et à la NF C 63-210 et 60-200-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables