Legrand - Pochette plastique souple A4 pour plans - 305x220mm - transparente
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support de schéma de branchement
hauteur - 305 mm
fixation auto-adhésive - Oui
couleur - autre
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060097998
Réf. Sonepar
00001009799
Réf. Fournisseur
009799
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
support de schéma de branchement
hauteur
305 mm
fixation auto-adhésive
Oui
couleur
autre
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
226 mm
numéro RAL
7035
transparent
Oui
Pochette plastique souple autocollante pour plans format A4 - 305x220mm transparente - pour fixation de documents sur un coffret ou armoire
Les Atouts de l'article:
Pochette à plan souple A4
Transparente
Plastique
Dimensions : 305x220mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables