Legrand - Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 200mA 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - H
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060102029
Réf. Sonepar
00001010202
Réf. Fournisseur
010202
Réf. Commerciale
Legrand
taille
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
0.2 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
H
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
1.35 W
Cartouche cylindrique miniature Type F avec corps en céramique 5x20mm calibre 200mA 250V~ pouvoir de coupure 1500A
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique 5x20mm
Type F (rapide) - Corps céramique
Calibre 200mA - Tension 250V~
Pouvoir de coupure 1500A
Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables