Legrand - Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 3,15A 250V

Legrand - Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 3,15A 250V

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - H

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060102302

Réf. Sonepar

00001010230

Réf. Fournisseur

010230

Réf. Commerciale

Legrand

taille

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

3.15 A

tension assignée (Ue)

250 V

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

H

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

autre

fréquence de fonctionnement

50...60 Hz

finition du voyant indicateur

autre

puissance de coupure

1.5 kA

Dissipation thermique sous courant nominal

2.2 W

Cartouche cylindrique miniature Type F avec corps en céramique 5x20mm calibre 3,15A 250V~ pouvoir de coupure 1500A

Les Atouts de l'article:

Cartouche cylindrique 5x20mm
Type F (rapide) - Corps céramique
Calibre 3,15A - Tension 250V~
Pouvoir de coupure 1500A
Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables