Legrand - Goulotte 3 compartiments 50x220mm DLP monobloc - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 220 mm
profondeur - 50 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 3
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060104283
Réf. Sonepar
00001010428
Réf. Fournisseur
010428
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
220 mm
profondeur
50 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
3
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
65 mm
largeur du couvercle 2
65 mm
largeur du couvercle 3
65 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
finition du panneau arrière (intérieur)
perforé
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
3
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
8890 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Corps de goulotte 50x220mm DLP monobloc 1 compartiment livré avec 3 couvercles 65mm - longueur 2m
Les Atouts de l'article:
Goulotte monobloc 3 compartiments 50x220mm - Livrée en 4 unités de longueur 2m
Comprend :- 1 corps avec 3 compartiments- 3 couvercles souples largeur 65mm- cloisons intégrées
S'associe avec les prises Mosaic et supports pour couvercle 65mm - Possibilité d'adapter une cloison de séparation amovible
Section maximale par compartiments : 3060mm²/2770mm²/3060mm²
IP40 IK07 - Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables