Legrand - Couvercle flexible largeur 40mm pour DLP evolutive - longueur 2m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3245060105204

Réf. Sonepar

00001010520

Réf. Fournisseur

010520

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

40 mm

longueur

2000 mm

modèle

lisse

couleur

blanc

matériau

plastique

sans halogène

Non

type de montage des parties supérieures

global

fixation du couvercle

encliquetable

fixation inviolable

Oui

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

feuille de protection

Oui

température d'utilisation

-5...60 °C

Couvercle flexible largeur 40mm pour clipsage sur corps de goulotte DLP évolutive

Les Atouts de l'article:

Présenté en longueur de 2 m
Découpe aisé à l’aide d’une scie et d’une boîte à coupe (réf.30698)
Coloris : blanc

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables