Legrand - Couvercle flexible largeur 85mm pour DLP evolutive - longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060105228
Réf. Sonepar
00001010522
Réf. Fournisseur
010522
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
85 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
blanc
matériau
plastique
sans halogène
Non
type de montage des parties supérieures
global
fixation du couvercle
encliquetable
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
Couvercle flexible largeur 85mm pour clipsage sur corps de goulotte DLP évolutive
Les Atouts de l'article:
Présenté en longueur de 2 m
Découpe aisé à l’aide d’une scie et d’une boîte à coupe (réf.30698)
Coloris : blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables