Legrand - Rehausse pour goulotte a clippage direct Mosaic - gris anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
profondeur - 20 mm
matériau - plastique
couleur - anthracite
nombre de couvercles - 0
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3245060105808
Réf. Sonepar
00001010580
Réf. Fournisseur
010580
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
35 mm
profondeur
20 mm
matériau
plastique
couleur
anthracite
nombre de couvercles
0
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Non
type rectangulaire
Non
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
7016
finition du panneau arrière (intérieur)
autre
feuille de protection
Non
nombre de cloisons enfichables
0
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
0 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Rehausse pour pose d'une goulotte à 15mm du sol conformément à la norme - livrée en 12 unités de longueur 2m - coloris gris anthracite
Les Atouts de l'article:
Réhausse pour goulotte
Répond aux exigences de la norme NF C 15-100 (dans le cas d'installation d'appareillage courant fort et/ou d'utilisation de fils)
Livrée en 12 unités de longueur 2m
Couleur gris anthracite
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables