Legrand - Cloison separation goulotte DLP monobloc 50x80mm et GTL Drivia 13 - 2m - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pli
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
adapté à la profondeur de canal - 50 mm
type de fixation - encliquetable
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060105822
Réf. Sonepar
00001010582
Réf. Fournisseur
010582
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
1 pli
longueur
2000 mm
matériau
plastique
adapté à la profondeur de canal
50 mm
type de fixation
encliquetable
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Cloison de fractionnement pour séparation de différents types de courant, à clipser sur le corps de la goulotte DLP monobloc 50x80mm et GTL DRIVIA 13 - longueur 2m
Les Atouts de l'article:
Cloison supplémentaire pour goulotte monobloc 50x80mm, 50x105mm, 50x150mm, 50x195mm et 50x220mm
Livrée en 12 longueurs de 2m
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables