Legrand - Angle exterieur pour goulottes DLP monobloc 50x150mm ou 50x195mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
couleur - blanc
modèle - partie inférieure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060106355
Réf. Sonepar
00001010635
Réf. Fournisseur
010635
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
0 mm
profondeur
50 mm
nombre de couvercles
0
couleur
blanc
modèle
partie inférieure
angle
60...120 °
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle extérieur variable de 60° à 120° avec 1 jonction de cloison pour goulotte DLP monobloc 50x150mm ou 50x195mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Angle extérieur variable de 60° à 120° pour goulotte monobloc 50x150mm et 50x195mm Permet le respect de l'indice de protection IP40 IK07 Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables