Legrand - Derivation vers passage de sol pour goulottes DLP - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
profondeur - 50 mm
couleur - blanc
nombre de couvercles - 1
matériau - plastique
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060106904
Réf. Sonepar
00001010690
Réf. Fournisseur
010690
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
105 mm
profondeur
50 mm
couleur
blanc
nombre de couvercles
1
matériau
plastique
largeur de la dérivation
92 mm
modèle
autre
sans halogène
Oui
largeur du couvercle 1
92 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Non
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Dérivation vers passage de sol pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm et 85mm et référence 010424 - livré avec joint de couvercle extérieur - blanc
Les Atouts de l'article:
Dérivation vers passage de sol pour goulotte DLP monobloc
Assure la finition entre la goulotte et le passage de sol :- pour couvercle 65mm (avec référence 010771)- pour couvercle 85mm (avec référence 010772) - pour goulotte référence 010424 (avec référence 010773)
Permet le respect de l'indice de protection
Compatible avec toutes les dérivations vers un changement de plan
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables