Legrand - Joint de corps a eclisse pour goulotte DLP monobloc 50x105mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 105 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060106966
Réf. Sonepar
00001010696
Réf. Fournisseur
010696
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège
105 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
largeur de la partie supérieure
65 mm
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
Joint de corps à éclisse à clipper sur goulotte DLP monobloc 50x105m avec couvercle 65mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Joint de corps à éclisse pour goulotte monobloc 50x105mm
Permet le respect de l'indice de protection
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables