Legrand - Embout pour goulottes DLP monobloc 50x220mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 220 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060107055
Réf. Sonepar
00001010705
Réf. Fournisseur
010705
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
220 mm
profondeur
50 mm
modèle
symétrique
type de fixation
à visser
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Embout pour goulottes DLP 50x220mm, à monter par emboitement et vissage sur le corps de la goulotte - blanc
Les Atouts de l'article:
Embout gauche ou droit pour goulotte monobloc 50x220mm Permet le respect de l'indice de protection Livré avec une vis et une pièce de fermeture IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables