Legrand - Derivation plane goulotte DLP monobloc couvercle 85mm vers largeur 105mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 50 mm

  • couleur - blanc

  • nombre de couvercles - 1

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060107369

Réf. Sonepar

00001010736

Réf. Fournisseur

010736

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

105 mm

profondeur

50 mm

couleur

blanc

nombre de couvercles

1

matériau

plastique

largeur de la dérivation

105 mm

modèle

autre

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur du couvercle 1

85 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Oui

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

global

avec agrafe pour tenue de câble

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Dérivation plane de corps pour jonction en Té de 2 goulottes - permet la dérivation vers un profilé largeur 105mm équipé d'un couvercle 85mm - montage sur le corps de goulotte par clipsage - blanc

Les Atouts de l'article:

Dérivation plane pour goulotte horizontale DLP monobloc vers un profilé largeur 105mm avec couvercle largeur 85mm ou même dimension de goulotte
Compatible avec les goulottes monobloc 50x150mm, 50x220mm, 50x105mm et 50x195m
Permet le respect de l'indice de protection
Coloris : blanc
IP40 IK07

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables