Legrand - Angle plat 90 pour goulottes DLP monobloc 35x105mm - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 35 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • couleur - blanc

  • largeur du couvercle 1 - 0 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060107840

Réf. Sonepar

00001010784

Réf. Fournisseur

010784

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

105 mm

profondeur

35 mm

nombre de couvercles

0

couleur

blanc

largeur du couvercle 1

0 mm

modèle

partie inférieure et partie supérieure

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

direction

ascendant/descendant

symétrique

Oui

angle

90...90 °

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

global

avec agrafe pour tenue de câble

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle plat 90° +/-2,5° à clipser sur le corps des goulottes DLP monobloc 35x105mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Angle plat à 90° (avec variation de +/- 2,5°) pour goulotte monobloc 35x105mm
Permet le respect de l'indice de protection
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables