Legrand - Support universel 3 postes - goulottes DLP monobloc couvercle 130mm horizontal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060109349
Réf. Sonepar
00001010934
Réf. Fournisseur
010934
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
0
montage encastré
Non
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de fixation
autre
largeur
272 mm
hauteur
135 mm
profondeur
5.5 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
0 mm
Support universel avec plaque d'ajustement pour montage d'appareillage Céliane, Plexo ou autre entraxe 60mm 3 postes pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 130mm en horizontal
Les Atouts de l'article:
Support 3 postes pour montage d'appareilllage sur goulotte DLP monobloc Livré avec support et plaque d'ajustement Dimensions plaque : - largeur 135mm- longueur 272mm Plaque de finition blanc Support gris
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables