Legrand - Support Mosaic pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 65mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060109523

Réf. Sonepar

00001010952

Réf. Fournisseur

010952

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

2

montage encastré

Non

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de fixation

autre

largeur

120 mm

hauteur

67.5 mm

profondeur

9.9 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

0 mm

Support avec plaque de finition Mosaic pour montage de mécanisme 2 modules pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 65mm

Les Atouts de l'article:

Support pour montage de mécanisme Mosaic 2 modules sur goulotte DLP monobloc
Dimensions plaque : - largueur 67,5mm - longueur 120mm
2 modules
Support gris
Plaque de finition blanc

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables