Legrand - Couvercle rigide largeur 65mm pour goulotte DLP aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - aluminium
matériau - aluminium
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
3245060111106
Réf. Sonepar
00001011110
Réf. Fournisseur
011110
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
65 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
aluminium
matériau
aluminium
sans halogène
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
fixation du couvercle
encliquetable
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
feuille de protection
Oui
température d'utilisation
15...60 °C
Couvercle pour goulotte DLP Aluminium largeur 65mm - longueur 2m coloris aluminium anodisé naturel
Les Atouts de l'article:
Livré en longueur de 2m
Coloris aluminium anodisé naturel
Compatible avec les goulottes Aluminium réf 011114, 011102 et 011103
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables