Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 2A

Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 2A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 8x23 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060113025

Réf. Sonepar

00001011302

Réf. Fournisseur

011302

Réf. Commerciale

Legrand

taille

8x23 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

tension assignée (Ue)

250 V

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

rapide (F)

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

autre

fréquence de fonctionnement

50...60 Hz

finition du voyant indicateur

autre

puissance de coupure

6 kA

Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant calibre 2A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 1,5mm² Cu avec repérage couleur jaune

Les Atouts de l'article:

Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant
Calibre : 2A
Tension : 230V~
Pouvoir de coupure : 6000A
Section protégée Cuivre : 1,5mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables