Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060113100
Réf. Sonepar
00001011310
Réf. Fournisseur
011310
Réf. Commerciale
Legrand
taille
8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
rapide (F)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
6 kA
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant calibre 10A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 1,5mm² Cu avec repérage couleur jaune
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant
Calibre : 10A
Tension : 230V~
Pouvoir de coupure : 6000A
Section protégée Cuivre : 1,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables