Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typeaM 8,5x32mm sans voyant - 2A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 8x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060120023

Réf. Sonepar

00001012002

Réf. Fournisseur

012002

Réf. Commerciale

Legrand

taille

8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

tension assignée (Ue)

400 V

type de tension

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

temporisé (T)

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement

42...62 Hz

finition du voyant indicateur

autre

puissance de coupure

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal

0.45 W

Cartouche industrielle cylindrique type aM 8,5x32mm sans voyant calibre 2A 400V~ pouvoir de coupure 20000A

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle cylindrique type aM
8mmx32mm - Sans voyant
Calibre 2A - Tension 400V~
Pouvoir de coupure 20000A
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables