Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant - 0,5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
modèle - fusible en céramique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060123949
Réf. Sonepar
00001012394
Réf. Fournisseur
012394
Réf. Commerciale
Legrand
taille
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
0.5 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
0.07 W
Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant calibre 0,5A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 2,5mm² Cu avec repérage couleur vert
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant Calibre : 0,5A Tension : 400V~ Pouvoir de coupure : 20000A Section protégée Cuivre : 2,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables