Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm avec voyant - 4A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060124045
Réf. Sonepar
00001012404
Réf. Fournisseur
012404
Réf. Commerciale
Legrand
taille
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
G
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
percuteur
puissance de coupure
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
0.6 W
Cartouche industrielle cylindrique type gG 8x32mm avec voyant calibre 4A 400V~ pouvoir de coupure 20000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle cylindrique type gG
8mmx32mm - Avec voyant
Calibre 4A - Tension 400V~
Pouvoir de coupure 20000A
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables