Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 16A

Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 16A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • modèle - fusible en céramique

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060126162

Réf. Sonepar

00001012616

Réf. Fournisseur

012616

Réf. Commerciale

Legrand

taille

10x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

tension assignée (Ue)

250 V

type de tension

AC

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

autre

fréquence de fonctionnement

50...60 Hz

finition du voyant indicateur

autre

puissance de coupure

6 kA

Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant calibre 16A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 4mm² Cu avec repérage couleur bleu

Les Atouts de l'article:

Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant
Calibre : 16A
Tension : 400V~
Pouvoir de coupure : 20000A
Section protégée Cuivre : 4mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables