Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 25A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
modèle - fusible en céramique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060126254
Réf. Sonepar
00001012625
Réf. Fournisseur
012625
Réf. Commerciale
Legrand
taille
10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
6 kA
Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant calibre 25A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 4mm² Cu avec repérage couleur bleu
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant Calibre : 25A Tension : 400V~ Pouvoir de coupure : 20000A Section protégée Cuivre : 4mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables