Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typeaM 10x38mm sans voyant - 1A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060130015
Réf. Sonepar
00001013001
Réf. Fournisseur
013001
Réf. Commerciale
Legrand
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
500 V
type de tension
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
temporisé (T)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement
42...62 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
0.45 W
Cartouche industrielle cylindrique type aM 10x38mm sans voyant calibre 1A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
10mmx38mm - Sans voyant
Calibre 1A - Tension 500V~
Pouvoir de coupure : 100000A
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables