Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typeaM 10x38mm sans voyant - 6A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060130060

Réf. Sonepar

00001013006

Réf. Fournisseur

013006

Réf. Commerciale

Legrand

taille

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

tension assignée (Ue)

500 V

type de tension

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

temporisé (T)

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement

42...62 Hz

finition du voyant indicateur

autre

puissance de coupure

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal

0.95 W

Cartouche industrielle cylindrique type aM 10x38mm sans voyant calibre 6A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
10mmx38mm - Sans voyant
Calibre 6A - Tension 500V~
Pouvoir de coupure : 100000A
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables