Legrand - Conduits DuoGliss 4433 D25mm pour courant faible - RAL6029
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 17.3 mm
couleur - vert
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414971493452
Réf. Sonepar
00012001325
Réf. Fournisseur
01325
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
17.3 mm
couleur
vert
matériau
polyoléfine
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-15...105 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 Ø25mm pour courant faible - vert RAL6029 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Les Atouts de l'article:
Conduits DuoGliss® 4433 - pour courants faibles - diamètre 25mm - vert RAL6029
ICTA 4433 (IK10) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon IK10
Vert/courants faibles : spécial câbles hautes performances (cintrabilité adaptée)
Conforme à la norme EN 61 386-22
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables